Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Handgelenkauflage Maus
>
Artikel
DURABLE MOUSE PAD, 260 x 6 x 220 mm, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-570158
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
570158
EAN/GTIN:
4005546983653
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Mit geschäumtem Boden und Textiloberfläche. Rutschfest. Maße: 260 x 6 x 220 mm (B x H x T) • Mauspad mit geschäumtem Boden und Textiloberfläche
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5701
Außenmaße (B x H x L/T):
260 mm x 6 mm x 220 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Textil
Materialzusatz:
Textiloberfläche: Nylon
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Mousepads/Handgelenkauflagen
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Maus Pad
,
Mausmatte
,
Mauspad
,
Mausunterlage
,
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
durable mouse pad 260x6x220 mm anthrazit
,
ergonomisches mauspad
,
handgelenkauflage maus durable
,
mouse-pad
,
mousepad
,
mauspad
,
mausmatte
,
mausunterlage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,82*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP®, 257 x 8,5 x 310 mm, anthrazit
Durable
570358
ab € 5,71*
Ähnlich
DURABLE MOUSE PAD PLUS, 300 x 2,5 x 200 mm, transparent
Durable
574719
ab € 2,31*
Ähnlich
DURABLE MOUSE PAD, 300 x 2 x 200 mm, dunkelblau
Durable
570007
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen