Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit
DURABLE MOUSE PAD ERGOTOP® MIT GEL, 230 x 26 x 260 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-574858
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     574858
EAN/GTIN:
     4005546570358
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Ergonomisch geformtes Mouse Pad mit integrierter Handgelenkstütze mit Gelfüllung. • Mauspad mit integrierter Handgelenkstütze • Besonders ergonomisch, da sich die Gelfüllung dem Handgelenk ideal anpasst • Hautsympathische Textiloberfläche
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5748
Außenmaße (B x H x L/T):
230 mm x 26 mm x 260 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
Ergotop®
Material:
Textil
Materialzusatz:
Textiloberfläche: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, gel-handgelenkauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, ergonomisches mauspad gel, mouse-pad, mousepad, mauspad, mausmatte, mausunterlage, mauspad handballenauflage, mousepad handballenauflage, mauspad handgelenkauflage, mousepad handgelenkauflage, mauspad handauflage, mousepad handauflage, mauspad ergonomisch, mousepad ergonomisch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 350 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
570358
ab € 5,71*
Ähnlich
Durable
574719
ab € 2,32*
Ähnlich
Durable
570158
ab € 0,82*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.