Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER 1/3 A4, 107 x 237 x 85 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-858719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858719
EAN/GTIN:
     4005546802213
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Beidseitig lesbarer Tischaufsteller. Aluminiumstandfuß mit Klemmsystem für sicheren Halt der Einlage. • Tischaufsteller mit Aluminiumstandfuß • Glasklare Acrylplatte mit Klemmsystem für sicheren Halt • Einfaches Entnehmen und Auswechseln der Einlage • Beidseitig lesbar • Für Informationen im Format 1/3 A4 bzw. DIN lang
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8587
Außenmaße (B x H x L/T):
107 mm x 237 mm x 85 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
PRESENTER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
107 mm x 237 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischaufsteller dachform durable, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, tischaufsteller, presenter, menükartenhalter, thekenaufsteller, tresenaufsteller, aufsteller, tischschild
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859619
ab € 9,41*
Ähnlich
Durable
858919
ab € 10,86*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.