Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A4, 210 x 290 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     505-9859619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859619
EAN/GTIN:
     4005546889092
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Standfester Tischaufsteller A4. Mit optimalem Lesewinkel für Empfangsbereiche etc. • Schnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch seitliche Entnahme • Optimale Lesbarkeit durch glasklares Acryl und ergonomischen Lesewinkel • Rutsch- und standfest durch selbstklebende Gummipads • Optimale Platzierung von Informationen am Empfangsbereich oder bei Messen und Ausstellungen • Für Informationen im Format A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8596
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 290 mm x 90 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 290 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 12,87*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,85*
€ 13,18*
9 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,24*
€ 13,61*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 14,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,13*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859719
ab € 8,02*
Ähnlich
Durable
858719
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
858919
ab € 10,87*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.