Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte LUCTRA® VITAWORK® 17 Asym. PIR KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/099/y000099c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/099/y000099c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/099/y000099e.jpg
Artikel-Nr.:
     C1138-9269140
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     9269140
EAN/GTIN:
     4005546993157
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Tageslicht Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 17.000 lumen für große Räume mit speziellen Anforderungen, z.B. Rohbetondecken • Gleichmäßige Ausleuchtung tiefer Räume durch doppelt asymmetrische Lichtverteilung • Optimales Arbeitslicht mit 4.000 Kelvin Farbtemperatur und einer Farbwiedergabe von Ra > 80 • Natürlicher Lichteindruck und aufgeräumtes Deckenbild durch Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Energieeffiziente Beleuchtung mit einer Leistung von 130 lm/W • Hohe Lichtqualität und energiesparend dank automatischer Steuerung durch Präsenz- und Lichtstärkesensorik • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Optimal für höhenverstellbare Tische geeignet • Made in Germany • LED Tageslicht Doppelkopf-Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 2 x 17.000 lumen für große Räume mit speziellen Anforderungen, z.B. Rohbetondecken
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9269
Farbe:
Mittelblau
Serie:
LUCTRA® VITAWORK®
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Kunststoff, Stahl
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
542 mm x 32,5 mm x 370 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (B x H x T):
535 mm x 12 mm x 450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,64*
€ 2.377,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,77*
€ 2.345,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.928,41*
€ 2.294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,52*
€ 2.193,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.805,51*
€ 2.148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,06*
€ 2.048,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,42*
€ 2.006,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
928102
ab € 1.774,15*
Ähnlich
Durable
9281140
ab € 1.628,42*
Ähnlich
Durable
928202
ab € 1.719,83*
Ähnlich
Durable
9282140
ab € 1.587,54*
Ähnlich
Durable
922623
ab € 710,42*
Ähnlich
Durable
922602
ab € 710,36*
Ähnlich
Durable
922601
ab € 711,25*
Ähnlich
Durable
922723
ab € 710,72*
Ähnlich
Durable
922702
ab € 709,72*
Ähnlich
Durable
922701
ab € 713,73*
Ähnlich
Durable
9261140
ab € 1.418,54*
Ähnlich
Durable
9264140
ab € 1.556,99*
Ähnlich
Durable
9263140
ab € 1.602,37*
Ähnlich
Durable
9271140
ab € 1.908,23*
Ähnlich
Durable
9272140
ab € 1.972,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.