Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® VITAWORK® HCL Stehleuchte 9282140, 12 Asym. DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® VITAWORK® HCL Stehleuchte 9282140, 12 Asym. DIM
LUCTRA® VITAWORK® HCL Stehleuchte 9282140, 12 Asym. DIM
Artikel-Nr.:
     C1138-9282140
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     9282140
EAN/GTIN:
     4005546999388
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Tageslicht Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 12.000 lumen für Büros mit Einzel- und Doppelarbeitsplätzen (ca. 16 qm) • Gleichmäßige Ausleuchtung tiefer Räume durch doppelt asymmetrische Lichtverteilung • Natürlicher Lichteindruck und aufgeräumtes Deckenbild durch Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung • Intuitive Einstellung und stufenlose Dimmung von Direkt- und Indirektanteil über das hochwertige VITACORE® Touchpanel • Energieeffiziente Beleuchtung mit einer Leistung von 130 lm/W • Individuelle Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus in drei Stufen (2.700 K I 3.600 K I 6.500 K) • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Optimal für höhenverstellbare Tische geeignet • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9287
Farbe:
Mittelblau
Serie:
LUCTRA® VITAWORK®
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Kunststoff, Stahl
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
542 mm x 32,5 mm x 370 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Fußplattenmaß (B x H x T):
535 mm x 12 mm x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht, Arbeitsplatzleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.579,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,41*
€ 2.080,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,77*
€ 2.058,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,70*
€ 1.979,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,44*
€ 1.931,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,53*
€ 1.879,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
928102
ab € 1.767,22*
Ähnlich
Durable
9281140
ab € 1.637,19*
Ähnlich
Durable
922623
ab € 714,30*
Ähnlich
Durable
922602
ab € 711,22*
Ähnlich
Durable
922601
ab € 711,27*
Ähnlich
Durable
922723
ab € 713,73*
Ähnlich
Durable
922702
ab € 713,62*
Ähnlich
Durable
922701
ab € 711,50*
Ähnlich
Durable
9261140
ab € 1.416,09*
Ähnlich
Durable
9269140
ab € 1.678,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.