Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Verbindungsglieder, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19145
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
K.57 Verbindungsglieder, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE

K.57 Verbindungsglieder, Farbe: weiß, Material: Kunsstoff, Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten, Verbindungsglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,3165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,22*
€ 39,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
5493
ab € 34,17*
Sonstiges
Kroschke
19143
ab € 26,34*
Sonstiges
Kroschke
19144
ab € 29,37*
Sonstiges
Kroschke
5488
ab € 29,22*
Sonstiges
Kroschke
5489
ab € 34,44*
Sonstiges
Kroschke
5492
ab € 34,30*
Sonstiges
Kroschke
19141
ab € 26,33*
Sonstiges
Kroschke
19142
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.