Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach DIN 4844-2
>
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
>
Artikel
Verbotaufsteller 3D-Optik, ..für Unbefugte verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-47705
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_47705
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Verbotaufsteller 3D-Optik,..für Unbefugte verboten,Kunststoff,480x650mm,300g
Verbotaufsteller in 3D-Optik, Stop! Zutritt für Unbefugte verboten, doppelseitig, Piktogramm gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, einfache Handhabung, platzsparend zusammenklappbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Randfarbe: rot/weiß schraffiert, Schrift- und Symbolfarbe: rot/weiß/schwarz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format:480 x 650 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Schilderständer, Warnaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisaufsteller
,
Infoträger
,
Kundenstopper
,
Aufsteller
,
Infodisplay
,
Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verbotaufsteller 3D-Optik, Betr.der Fläche verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Kroschke
KSI_47709
ab € 48,00*
Sonstiges
Verbotaufsteller 3D-Optik, Mobiltel./Foto. verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Kroschke
KSI_47717
ab € 48,20*
Sonstiges
Verbotaufsteller Stop! Hier kein Durchgang!, 3D-Optik, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Kroschke
KSI_47699
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen