Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotaufsteller 3D-Optik, Mobiltel./Foto. verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47717
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
Verbotaufsteller 3D-Optik,Mobiltel./Foto. verboten,Kunststoff,480x650mm,300g

Verbotaufsteller in 3D-Optik, Mobiltelefone + Fotografieren verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3/P013, DIN EN ISO 7010/P013 und DIN EN ISO 7010/P029, einfache Handhabung,platzsparend zusammenklappbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Randfarbe: rot/weiß schraffiert, Schrift- und Symbolfarbe: rot/weiß/schwarz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwacheSäuren, Format: 480 x 650 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: mobilfunk verboten p013 verbotsschild, Hinweisaufsteller, Infoträger, Kundenstopper, Aufsteller, Infodisplay, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47709
ab € 48,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47699
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.