Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Set Solide, rot/weiß, Kunststoff, Kette, 10m, 10 Verbindungsglieder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-50610
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_50610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten-Set Solide,rot/weiß,Kunststoff,Kette,10m,10 Verbindungsglieder

Absperrpfosten-Set Solide, 6 Absperrpfosten, mit 2 Kettenösen, betongefüllter, schwarzer Standfuß, Maße: 280 x 280 x 50 mm, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, Durchmesser: 50 mm, Gesamtgewicht: 4,5 kg, Farbe Kette: rot/weiß, Material Kette: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 m, 10 Verbindungs- und 10 Ersatzglieder
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund 2 ösen, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Baustellenbedarf, Baustelleneinrichtung, mobile Absperrung, Absperrkette, Kettenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,70*
€ 489,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 410,40*
€ 488,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 385,18*
€ 458,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 375,19*
€ 446,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 337,60*
€ 401,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,85*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,33*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,24*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.