Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404919
EAN/GTIN:
     4046356327640
Suchbegriffe:
AS-i-Flachkabel
ASI-Flachkabel
SAI-Flachkabel
AS-i Kabel
AS-Interface PVC Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm², 100 m Ring
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Schirm:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 90 °C
Nennspannung U:
48 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,89*
€ 503,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212154
ab € 79,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1585058
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1437261
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1437274
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.