Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2708326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708326
EAN/GTIN:
     4017918974022
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme. Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
105 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,61*
€ 1.019,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,54*
€ 993,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,75*
€ 986,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,11*
€ 977,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,39*
€ 959,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2760623
ab € 58,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
ab € 66,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2761826
ab € 31,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2761839
ab € 29,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 30,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 28,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2744267
ab € 29,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.