Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42102000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42102000
EAN/GTIN:
     4007220146781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
44000 RPM
RPM, min.:
30000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
20 mm
Entspricht ISO:
ISO 15637-1
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267363
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
10 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
44000 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung zylindrisch
AAO663:
4007220146781
AAO676:
42102000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
20 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2500
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,86*
€ 9,81*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 9,89*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 9,96*
1 Tag
86
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,97*
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202115
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202124
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202106
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202108
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232115
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232124
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210100
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210150
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210060
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210080
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232108
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.