Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     C1197-121-68000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-68000
EAN/GTIN:
     4031026658506
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Einhandbedienung
  • Seitliches Einführen des Kabelbinders
  • Leichtes Kunststoffgehäuse
  • Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder
  • Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu kalibrieren

Das EVO KR ist für die Abbindung von KR Bindern konzipiert. Diese zeichnen sich durch ihr spezielles Design aus und sorgen für eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung. Das Verarbeitungswerkzeug EVO KRdrückt den glasfaserverstärkten Verschlussstift der KR Kabelbinder mechanisch in das Band. Durch diese plastische Verformung des Kunststoffes (Tiefziehen) entsteht eine feste Verbindung mit hoher Haltekraft. Ein wichtiger Grund für Kunden, insbesondere im Schienenfahrzeugbau oder in der Automobilindustrie, diese erstklassige Systemlösung einer Lösung mit konventionellen Kabelbindern vorzuziehen.
Weitere Informationen:
Kabelbinderbreite:
6.0 mm | 8.0 mm
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, Abbindewerkzeug. Kabelbinderwerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, zange, Zangen, zangen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.