Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel Cat. 7 Simplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlegekabel Cat. 7 Simplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Simplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Simplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0062
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0062
EAN/GTIN:
     4014619721399
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Technische Spezifikation:

- Cat. 7 Verlegekabel / Installationskabel
- Simplex-Ausführung
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 1000 MHz
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 23/1 (Ø 0,56 mm)
- Leitermaterial aus Kupfer (CU)
- Außenmantel Durchmesser: 8,0 mm +/- 0,2 mm
- Brandschutzklasse: FRNC-B, ECA
- Fortlaufende Metermarkierung

Verpackung: PE-Film
Farbe: Orange
Länge: 50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.