Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff (GN 748-30-20-A-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-748-30-20-A-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     748-30-20-A-2
EAN/GTIN:
     4045525369962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
gewinde stopfen

Öl-Einfüllstutzen GN 748 mit DIN-Einfüllsymbol benötigen zur Montage kein Gewinde. Die Mindest-Wandstärke des Behälters beträgt 6,5 mm (l3).

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
30
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Form:
A - ohne Ölmessstab
Entlüftungsbohrung:
2 - mit Entlüftungsbohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.