Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Installationskabel Cat6, S/FTP, S/FTP, 305 m Spenderbox, Grau, AWG 23, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-341165
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     341165
EAN/GTIN:
     0766623341165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Intellinet Installationskabel Cat6, S/FTP in der praktischen Spenderbox
Mit dem Intellinet Installationskabel Cat6, S/FTP in der praktischen Spenderbox sind Kabel schnell und einfach auf das richtige Maß zugeschnitten. Folien- und Geflechtsschirmung sorgen auch auf größere Distanz für optimale Signalintegrität sowie für Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen. Für den individuellen Einsatz gedacht, kann das Netzwerkkabel auch in Kabelkanälen und Feuerschächten eingesetzt werden. Es handelt sich um getestete Qualität für hochwertige Verkabelung, die den aktuellen CAT6-Standards entspricht.

Merkmale:
  • Folien- und Geflechtsschirmung
  • Bietet zusätzlichen Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen und verbessert so die Signalintegrität
  • Flammschutz: CM
  • Kann in Kabelkanälen und Feuerschächten eingesetzt werden
  • Auf Standards getestet
  • Entspricht den aktuellen CAT6-Standards oder übertrifft sie
  • Längentabelle auf der Box
  • Eintragen der noch verfügbaren Kabellänge für den nächsten Einsatz
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
305 m
Gewicht:
14 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.