Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 480 Mbit/s, 0,5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-S055541
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     374507
EAN/GTIN:
     0766623374507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Druckerkabel und mehr



Dieses Manhattan Anschlusskabel wird häufig für die Verbindung von Druckern an PC oder Notebook verwendet. Während viele Drucker den USB-B-Stecker benötigen, findet der USB-A-Stecker am USB-Port Ihres Computers Anschluss. Dabei profitieren Sie von schnellen Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s auf Windows- und MAC-Systemen, für schnelle, zuverlässige Übertragungen. Schirmung und vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung sorgen für beste Konnektivität ohne Interferenzen.



Merkmale:
  • USB Typ A-Stecker auf USB Typ B-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 2.0-Geräts an einen USB 2.0-Hub oder PC
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0,5 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,019 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
USB 2.0 Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 4,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,81*
€ 4,33*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,93*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,49*
€ 17,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,93*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.