Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0816
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0816
EAN/GTIN:
     4044589009302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
für fußgänger verboten p004 verbots...
Verbotsschild Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Für Fußgänger verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P004
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Für Fußgänger verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P004, ASR A1.3 P004, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0817
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
11.0818
ab € 11,75*
Ähnlich
Wolk
21.0815
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0816
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
21.0817
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
21.0818
ab € 7,76*
Ähnlich
Wolk
39.4564
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4583
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4545
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.A6320
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.