Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftschraubereinsatz 6-kant
>
Artikel
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 40-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.0065
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.0065
EAN/GTIN:
4042146871171
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
6-kant
nach DIN 3129 / ISO 2725-2
Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
für Maschinenbetätigung
phosphatiert
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
8000 g
Herstellernummer:
515.0065
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
40 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=w5ZLmclx3lk
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Stecknüsse
>
1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
einhand knarrensatz
,
einhand-knarrensatz 1/2"
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Kraft-Kugelgelenk
KS Tools
515.1133
ab € 7,48*
Sonstiges
1/2" Kraft-Verlängerung, 125mm
KS Tools
515.1135
ab € 5,96*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 10mm
KS Tools
515.1010
ab € 2,92*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 11mm
KS Tools
515.1011
ab € 2,92*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12mm
KS Tools
515.1012
ab € 2,93*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 13mm
KS Tools
515.1013
ab € 2,92*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 14mm
KS Tools
515.1014
ab € 2,92*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15mm
KS Tools
515.1015
ab € 2,94*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 16mm
KS Tools
515.1016
ab € 3,07*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17mm
KS Tools
515.1017
ab € 3,06*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 18mm
KS Tools
515.1018
ab € 3,06*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19mm
KS Tools
515.1019
ab € 2,33*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20mm
KS Tools
515.1020
ab € 3,30*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 21mm
KS Tools
515.1021
ab € 1,77*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22mm
KS Tools
515.1022
ab € 2,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen