Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Steckschlüssel-Satz, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0815
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0815
EAN/GTIN:
     4042146291962
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
29000 g
Herstellernummer:
911.0815
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1020
ab € 28,21*
Sonstiges
KS Tools
911.1040
ab € 37,69*
Sonstiges
KS Tools
911.1081
ab € 18,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1036
ab € 12,90*
Sonstiges
KS Tools
911.1041
ab € 14,70*
Sonstiges
KS Tools
911.1046
ab € 16,89*
Sonstiges
KS Tools
911.1050
ab € 18,72*
Sonstiges
KS Tools
911.1055
ab € 25,36*
Sonstiges
KS Tools
911.1060
ab € 30,89*
Sonstiges
KS Tools
911.1065
ab € 33,02*
Sonstiges
KS Tools
911.1070
ab € 37,82*
Sonstiges
KS Tools
911.1075
ab € 42,24*
Sonstiges
KS Tools
911.1080
ab € 45,20*
Sonstiges
KS Tools
911.1019
ab € 176,47*
Sonstiges
KS Tools
911.0814-99
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.