Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Steckschlüssel-Satz, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0822
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0822
EAN/GTIN:
     4042146043844
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
43500 g
Herstellernummer:
911.0822
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
15°
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,97*
€ 661,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1020
ab € 28,17*
Sonstiges
KS Tools
911.1040
ab € 37,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1081
ab € 18,79*
Sonstiges
KS Tools
911.1036
ab € 12,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1038
ab € 14,04*
Sonstiges
KS Tools
911.1041
ab € 14,62*
Sonstiges
KS Tools
911.1046
ab € 16,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1050
ab € 18,76*
Sonstiges
KS Tools
911.1054
ab € 21,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1055
ab € 25,44*
Sonstiges
KS Tools
911.1058
ab € 31,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1060
ab € 30,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1063
ab € 30,91*
Sonstiges
KS Tools
911.1065
ab € 32,79*
Sonstiges
KS Tools
911.1067
ab € 34,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.