Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachkabel 8-adrig schwarz, Ring 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91108.500
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91108.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.33 mm
Leiternennquerschnitt:
0.12 mm²
AWG-Größe:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
flach
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
ohne
Außendurchmesser ca.:
22 mm
Kategorie:
ohne
UV-beständig:
false
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
false
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
A
Geeignet als Telefonkabel:
true
Geeignet als Computer-Datenkabel:
false
Geeignet als Signalkabel:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,16494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,47*
€ 126,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,20*
€ 125,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,29*
€ 118,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,29*
€ 114,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,47*
€ 98,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.