Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5e F/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B rot 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-99156.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99156.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
67 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat5 rot, kat5, efb-elektronik ethernetkabel, Patchkabel, Twisted Pair Kabel, Meterware, Cat.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,72*
€ 81,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,37*
€ 75,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,14*
€ 72,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.