Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5e SF/UTP 300MHz 4x2xAWG26, FRNC-B gelb 100 M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-99255.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99255.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
DRAKA Patchkabel UC300 HS26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
true
Halogenfrei:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
67 %
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
true
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, 100m lan kabel gelb, kat5, kat5 gelb, Patchkabel, Twisted Pair Kabel, Meterware, Cat.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7183* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,56*
€ 111,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,87*
€ 109,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,79*
€ 103,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,31*
€ 100,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
99258.100
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.