Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - DP1.2 Adapter, 4K60Hz mit Typ C PD Port, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EBUSBC-DP-4K60PD laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
EFB Elektronik EBUSBC-DP-4K60PD laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Artikel-Nr.:
     C1752-EBUSBC-DP-4K60PD
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP-4K60PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit dem USB Typ C-auf-DisplayPort-Adapter (DP Alternate mode) können Sie einen Monitor mit DisplayPort-Port an den Typ C-Port Ihres PCs/Laptops/Tablet anschließen. Mit zusätzlichen Typ C Ladeport Port zum Aufladen bis zu 60W Unterstützt DisplayPort 1.2 Alternate mode Unterstützt DisplayPort-Auflösung bis zu 4kx2k@60Hz Unterstützt Datenraten pro Kanal von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) Thunderbolt3 kompatibel USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Länge:
0.15 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.