Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - Mini-DisplayPort 1.2 auf DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-MDP-DVIF12
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-MDP-DVIF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
• Schließen Sie einen Mini-DisplayPort (Thunderbolt) an ein DVI-Monitorkabel an • Liefert ein einzelnes qualitativ hochwertiges Signal an einen DVI-Monitor - ideal für Computer-MAC • Vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren • Unterstützt das DisplayPort 1.2-Signal • Geformte PVC-Tülle Kontakte • (1) Mini-DisplayPort 20-poliger Stecker (Thunderbolt) • (1) DVI-D Dual Link • Geformtes PVC • Abgeschirmt Signal IN / OUT • Eingangsvideosignal: Mini DisplayPort • Maximale Reichweite Single Link: 4K x 2K • Videoausgang: DVI-D Dual Link • Eingangsanschluss: Mini DisplayPort-Stecker 20-polig • Ausgangsanschlusstyp: DVI 24 + 1-Buchse Arbeitsfrequenz • Vertikaler Frequenzbereich: 50/60 Hz • Videoverstärkerbandbreite von 1,62 Gbit / s / 2,7 Gbit / s Auflösungen (HDTV) • 1920 x 1080 bei 60 Hz • Unterstützt den 3D-Modus nicht Maße • Länge 43 mm • Breite 43 mm • Höhe 15 mm • Kabellänge 15 cm Umwelteigenschaften • Betriebstemperatur: 0 ° C bis + 70 ° C. • Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur -10 ° C bis + 80 ° C. • Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% (nicht kondensierend) Strombedarf • Keine externe Stromversorgung erforderlich • Stromverbrauch (max.) 1W Standards und Zertifizierungen • DisplayPort 1.2 • EG • RoHS • Elektro- und Elektronik-Altgeräte Packungsinhalt • Adapter Mini-DisplayPort (Thunderbolt) an DVI • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Mini DisplayPort (MiniDP)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
Mini DisplayPort (MiniDP)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.15 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.