Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Display Port - DVI Kabel, St-St, 1m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     832-261911
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5563.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Stecker umspritzt Mini DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung Mini DisplayPort => DVI-D 24+1 Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Ideal um einen Apple an einen DVI Bildschirm anzuschließen
Weitere Informationen:
Länge:
1.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,09*
€ 7,55*
6 Tage
129
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,09*
€ 7,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 7,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 8,43*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.