Das Rohkabel MK7104 ist für Übertragungen bis 600 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit Ethernet problemlos möglich.
| |
Leiter-Material: | Kupfer |
Leiter-Oberfläche: | verzinnt |
AWG-Größe: | 26 |
Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig |
Ader-Zahl: | 8 |
Anzahl der Verseilelemente: | 4 |
Verseilelement: | Paare |
Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine |
Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | false |
Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
Schirm über Verseilelement: | Folie |
Verseilung: | Lagen |
Schirm über Verseilung: | Geflecht |
Kabel längswasserdicht: | false |
Kabel querwasserdicht: | true |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false |
Schutzmantel: | ohne |
Mantelmaterial: | sonstige |
Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
Mantel-Farbe: | grau |
Bewehrung/Armierung: | ohne |
Kabelgeometrie: | rund |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true |
Halogenfrei nach IEC 60754-2: | false |
Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2: | true |
Raucharm nach IEC 61034-2: | false |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | false |
Ölbeständig nach IEC 60811-404: | false |
Isolationserhalt nach IEC 60331: | false |
Außendurchmesser ca.: | 6.5 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 35 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 35 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 35 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 °C | 60 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 °C | 60 °C |
Kategorie: | 7 |
UV-beständig: | false |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen: | false |
Geeignet als Telefonkabel: | false |
Geeignet als Computer-Datenkabel: | false |
Geeignet als Signalkabel: | false |
Gewicht: | 36.3 kg/km |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |