Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste 25x0,3 mm/ 6 mm, Stahl gewellt, mit 6mm Schaft (630554000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET630554000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630554000
EAN/GTIN:
     4007430420053
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselkopfbürste 25 mm stahl
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
Für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung | Für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen
Spannschaft-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
25 mm
Ausführung:
gewellt
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.065 kg
BAA059001:
630554000 ; statistische Warennummer: 96035000000 ; Ursprungsland: CN
BAF016001:
105
BAA271001:
4007430420053
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, pinselbürste stahl, Stahldrahtbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
56
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,00*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,13*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.