Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46935 Tischaufsteller L-Ständer Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat 30,5 x 21,5 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46935 Tischaufsteller L-Ständer Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat 30,5 x 21,5 x 8,5 cm
HMF 46935 Tischaufsteller L-Ständer Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat 30,5 x 21,5 x 8,5 cm
HMF 46935 Tischaufsteller L-Ständer Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat 30,5 x 21,5 x 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46935
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46935
EAN/GTIN:
     4010537469351
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A4 Querformat (21 x 29,7 cm)
  • L-Ständer: Schräge Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht

  • Tischaufsteller eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,335 kg
Abmessungen Tischaufsteller (B x H x T): 30,5 x 21,5 x 8,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
215
Breite:
305
Tiefe:
85
Größe Einschub:
DIN A4
Material:
Acryl-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,12*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.