Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Prospektülen PP 50µ 17x22cm Kristall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 5120E Klarsichthülle Polypropylen (PP) 9 Stück(e)
Exacompta 5120E Klarsichthülle Polypropylen (PP) 9 Stück(e)
Exacompta 5120E Klarsichthülle Polypropylen (PP) 9 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C2424-5120E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5120E
EAN/GTIN:
     3130630051206
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
genarbte abhefthüllen
10 Prospektülen PP 50µ 17x22cm Kristall Gelochte Prospekthüllen für Ringbücher in Format 17x22xm PP leicht genarbt Format et poids : longueur 220 MM largeur 170 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 45 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 25.0 MM Gewicht : 534.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
17x22
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen exacompta, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,16*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,27*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.