Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Prospekthüllen für Exagraphic aus glattem PP, Format DIN A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56634E, : presenté de face
produit : 56634E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-56634E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56634E
EAN/GTIN:
     5016196127921
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 glatt
Packung mit 10 Prospekthüllen für Exagraphic aus glattem PP, Format DIN A4 Transparent Aus extra-festem 0,015mm starkem PP. Inkl. Ein shwarzes sauerfreis Papierbogen in jeder Hülle, zur Verstärkung. Mit verstärkter Lochung für eine lange Lebensdauer. Glatte Oberfläche, höchste Transparenz Format et poids : longueur 305 MM largeur 233 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 220 G Format et poids Karton : longueur 260.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1140.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Stärke Deckel:
140µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,58*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,27*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.