Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung Modul-Vario 60, lichtgrau, verz. Innenbehälter, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung Modul-Vario 60, lichtgrau, verz. Innenbehälter, 60 Liter
Abfalltrennung Modul-Vario 60, lichtgrau, verz. Innenbehälter, 60 Liter
Artikel-Nr.:
     C2492-625-060-0-2-735
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     625-060-0-2-735
EAN/GTIN:
     4031068170967
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt ein Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 60 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die Einwurfklappe schließt mittels Dämpfer verzögert und geräuschlos. Behälter feuer- und geruchshemmend. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt dem Sammler ein Set mit 4 ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb, grün und anthrazit bei. So entscheidet der Anwender selbst, welche Kennzeichnungsfarbe der Sammler tragen soll. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1000 mm. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist TÜV/GS geprüft. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappe: ProPads
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wertstoffsammler Einsatz, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem 60l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,96*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.