Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfalltrennung Triplex, RAL 7035/RAL 7016,RAL 1003, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 3x30 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-635-075-0-2-300
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
635-075-0-2-300
EAN/GTIN:
4031068142049
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kompakter 3-fach Sammler, aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen drei Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 3x30 Liter. Die Abfalltüten werden durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die selbstschließenden Einwurfklappen wirken feuer- und geruchshemmend. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1020 mm. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappen: anthrazitgrau RAL 7016, signalgelb RAL 1003, enzianblau RAL 5010.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
abfalltrennsystem 30l stumpf
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 312,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,84*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,86*
Zubehör
Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, LxBxH 350 x 300 x 700 mm, 40 µm, grau, VE 250 Stk.
Deiss
94067
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen