Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Abfalltrennung A³-AA, anthrazitgrau/Edelstahl, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-650-090-0-1-100
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
650-090-0-1-100
EAN/GTIN:
4031068151201
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sammler für die Außenaufstellung, Abfall-Ascher-Kombi. Mit gelochtem Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl zum Einwurf von Zigarettenabfällen. Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet (licht- und wetterstabile Beschichtung). Im Behälterinnern sorgt ein verzinkter Innenbehälter aus Stahlblech und eine Ascherlade mit 9 Liter Fassungsvermögen für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 90 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel werden mitgeliefert). Abfalleinwurf von allen Seiten möglich. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Mit den serienmäßig mitgelieferten Befestigungsprofilen kann der Behälter im Boden verschraubt werden. Der Artikel wird vollständig in Deutschland hergestellt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: anthrazitgrau RAL 7016, Farbgebung Kopfelement: Edelstahl
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Abfalltrennung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Sammelbehälter
,
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stumpf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 415,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/1003, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-103
ab € 467,51*
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/5010, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-510
ab € 467,13*
Ähnlich
Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/7016, verz. Innenbehälter, 90 Liter
Stumpf Metall
650-090-0-2-716
ab € 466,44*
Ähnlich
Abfalltrennung A³-3-fach Station, anthrazitgrau/5010, 1003, 7016, verz. Innenbehälter, 3x90 Liter
Stumpf Metall
650-090-3-2-000
ab € 1.212,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen