| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 63.3 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 30 min |
Batteriegewicht: | 247 g |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Natursilber |
Marktpositionierung: | Premium |
Jahr der Einführung: | 2021 |
Ursprungsland: | China |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 483 mm |
Verpackungshöhe: | 305 mm |
Paketgewicht: | 2590 g |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Audio-System: | Bang & Olufsen |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP Audio-Verstärkung: | Ja |
HP Audio Umschalter: | Ja |
HP Verbindungsoptimierer: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Wide Vision HD |
HP Security-Tools: | All-in-One-Tastatur; Unterstützung für Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Palette; HP Enhanced Lighting |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Ohne ECC: | Ja |
Gewicht: | 1550 g |
Breite: | 313.1 mm |
Tiefe: | 224 mm |
Höhe: | 17.9 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 135 W |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | Alexa; ExpressVPN (30 day free trial); LastPass Premium (30 day free trial); Duet® for HP (30 day free trial), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Miracast: | Ja |
MIMO: | Ja |
Temperatursensor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 2240 x 1400 Pixel |
HD-Typ: | 2.2K |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-11390H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Prozessor-Threads: | 8 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 3.4 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 35 W |
TDP-down konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 2.9 GHz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |