Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 933XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CN055AE#BGY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN055AE
EAN/GTIN:
     886111749089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Home-Office-Nutzer, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität produzieren und Recycling betreiben.

Die HP 933 Officejet Tintenpatrone magenta liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
94 x 126 x 25 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.24 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
4.93 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615346; (BGX) 886111749034; (BGY) 886111749089
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615346, 886111749034, 886111749089
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 933 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 7110, 7610
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
9 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN055AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
94 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
94 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Verpackungsvolumen:
24 cm³
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,16*
€ 28,37*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,01*
€ 46,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.