Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     3551-46002280000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     460-0228-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645271105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,460 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
228 mm
Durchmesserbereich:
9" / 228-229mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Biegeradius:
54 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Überdruck:
0,110 bar
Ø-Außen:
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 115,67667*
€ 130,18667*
8 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 146,11667*
€ 164,47667*
8 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 164,48*
1 Tag
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 164,48*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 130,18667*
€ 154,92214
pro Meter
ab 6 Meter
€ 129,95667*
€ 154,64844
pro Meter
ab 15 Meter
€ 126,43667*
€ 150,45964
pro Meter
ab 30 Meter
€ 122,66667*
€ 145,97334
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 115,67667*
€ 137,65524
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 390,56001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.