Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 4-Port-DB9-RS232-Serielle PCIe-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 4-Port-DB9-RS232-Serielle PCIe-Karte
Conceptronic 4-Port-DB9-RS232-Serielle PCIe-Karte
Conceptronic 4-Port-DB9-RS232-Serielle PCIe-Karte
Conceptronic 4-Port-DB9-RS232-Serielle PCIe-Karte
Artikel-Nr.:
     C2904-EMRICK12B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     EMRICK12B
EAN/GTIN:
     4015867236628
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die 4-Port-DB9-RS232-Serial PCIe-Karte verfügt über vier serielle Anschlüsse und bietet eine einfache Erweiterung für zusätzliche Geräte. Die seriellen Anschlüsse unterstützen das RS-232-Protokoll mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 115200 bps und unterstützen auch Hardware- und Softwareflusssteuerung.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
8471800000
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Treiber enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
RS-232
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse:
4
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
85 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
3 mm
Gewicht:
250 g
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
FIFO (First In, First Out):
256 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.