Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz
Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz
Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz
Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz
Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-374-7623
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4002911898628
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
135 Shake-Halme, Papier Ø 8 mm · 25 cm schwarz

Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier

- Durchmesser: 8 mm
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz
- temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten
- nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen

Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
8 mm
Gewicht:
2
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
27
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
275,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
62
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,25*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,28*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 6,65*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,78*
€ 40,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 0,03134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87510
ab € 6,80*
Sonstiges
PAPSTAR
87511
ab € 2,70*
Sonstiges
PAPSTAR
87982
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.