Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87982 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 87982 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Papstar 87982 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Papstar 87982 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109474709
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 7 mm - Länge: 10 cm - Farbe: schwarz - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Durchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87510
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
87511
ab € 2,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88931
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.