Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 100m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0019
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0019
EAN/GTIN:
     7611990161119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes Kabel
  • Abschirmung: Alu-kaschierte Folie, Kupfergeflecht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0020 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e S/FTP
25.16.8487 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e STP
26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP grau
21.15.0305 ROLINE Patchkabel Kat. 5e S/FTP
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
4108.9 g
Verpackungshöhe:
290 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
4.588 kg
Bruttogewicht:
4,588
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel 100m grau, cat5 100m, cat5 sftp, Anschluss, TP, tp-kabel, Kabel, cable, twisted pair kabel, twistedpairkabel, Verlegekabel, CAT5e, lankabel, ROLINE kabel, Cat5e, ROLINE S/FTP-kabel, Kat5e, Netzwerk, Twisted Pair Verbindungskabel, S/FTP-kabel, Massivdraht Kabel, Verbindungskabel, building, TwistedPair, TP-Verbindungskabel, Massivdraht, Twisted Pair Kabel, Cat.5e, Kat.5e, TP Cat 5e building cable, Rohkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.