Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0984
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0984
EAN/GTIN:
     7630049610620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Aussen-Ø Kabel:
3.4 +/- 0.2mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
25.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.33
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, roline patchkabel 1,5m weiß, patch kabel, patch-kabel cat6a, lankabel, 500MHz, LAN, Cat.6A, Kat.6, RJ45, stecker, Gigabit, CAT6A, TP-Kabel, Netzwerk, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Cat6A, Internetkabel, patchkabel, slim, 10 Gigabit, RJ45Kabel, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, UTP, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.