Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M4, Isolierhülse PA, 0,1 - 0,4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25856234
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6194
EAN/GTIN:
     4012078047401
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
4
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.1 mm² | 0.4 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1009*
€ 0,1436*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1057*
€ 0,1507*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1098*
€ 0,1568*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,157*
4 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1227*
€ 0,1737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.