Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE5-6 LR E-Seilwinde 0,5t 6,5m/min VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N06500019
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06500019
EAN/GTIN:
     4025092057233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

RPE5-6 LR E-Seilwinde 0,5t 6,5m/min VG

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter Würfelform und der universelle Seilabgang ermöglichen Einsätze in nahezu jeder Lage.

Betriebsspannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, 40 % ED.

Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienmäßig.

Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.

Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.

Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausführung.

In die Trommel integrierte überwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Beschädigung des Seils.

Die Geräte sind in der Standardausführung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2 - 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Weitere Informationen:
Traglast oberste Lage:
500 kg
Seiltrommelgröße:
2
Nutzbare Seillänge 1. Seillage:
9,5 m
Nutzbare Seillänge max.:
49 m
Hubgeschwindigkeit 1. Lage:
4,6 m/min
Hubgeschwindigkeit oberste Lage:
6,6 m/min
Seildurchmesser:
6 mm
Motorleistung:
0,55 kW
ED:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Druckluftseilwinde, Druckluft-Seilwinde, Seilzug, Elektrowinde, Druckluftwinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.556,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,04*
€ 3.278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.732,91*
€ 3.252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.637,89*
€ 3.139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.590,59*
€ 3.082,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.556,91*
€ 3.042,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447106
ab € 131,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447107
ab € 170,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447111
ab € 342,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447103
ab € 72,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447413
ab € 90,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500163
ab € 4.291,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500041
ab € 3.659,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500219
ab € 4.771,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500054
ab € 4.136,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500166
ab € 4.440,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500043
ab € 4.100,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500222
ab € 4.802,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500056
ab € 4.466,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500164
ab € 4.316,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500220
ab € 4.919,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.