Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für Gasflaschen, T3 Ex-Schutz, 0 - 85°C, 285 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-722
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Heizgeräte
Fass-Heizgürtel
Fass-Heizmantel
Heizgürtel
Heizmantel für Gasflaschen, T3 Ex-Schutz, 0 - 85°C Thermostat, 685 - 830 mm, 285 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
Technische Daten:
  • Geeignet für: Gasflasche
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 830
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 685
  • Behälterumfang max [mm]: 830
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 285
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 85
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
285 W
Farbe:
orange
Gewicht:
9 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.090,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.449,18*
€ 6.484,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,44*
€ 6.403,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.203,53*
€ 6.192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.128,48*
€ 6.102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.090,08*
€ 6.057,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280721
ab € 7.099,12*
Ähnlich
Denios
280724
ab € 9.026,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.