Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Akkutacker
>
Artikel
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, XL-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019L7002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019L7002
EAN/GTIN:
4059952650111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht, effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit. Er wird von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum Bosch Professional 18V System. Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig. Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel umfasst. Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten, verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl. Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mm für Anwendungen in Stahl. Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und zertifiziert. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. 1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X). 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F). 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07). 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
4.1 kg
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Magazinkapazität:
22 | 22 Stck
Nagellänge:
13 mm | 38 mm | 13 - 38 mm
Nageldurchmesser:
2.7 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
394 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
606 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
394 x 606 x 178 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Nagel-Ø, von:
2.7 mm
Nagel-Ø, bis zu:
3 mm
Nagel-Ø:
2.7 - 3 mm
Nagellänge, von:
13 mm
Nagellänge, bis zu:
38 mm
Nageltyp:
Stift
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Befestigen in Beton]:
5.7 m/s²
Unsicherheit K [Befestigen in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leichtes und effizientes Befestigen in Beton mit der kraftvollen BITURBO Brushless Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Effizientes, direktes Befestigen - du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku | BITURBO Brushless Technologie für schnelles, direktes Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl | Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten
Titel:
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
1 x XL-BOXX-Einlage für GNB 18V-38/40 (1 600 A02 R2X) | 1 x Ausdrückstift (1 600 A03 42F) | 1 x Befestigungshaken (1 600 A02 K07) | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
SOL Date:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Betonnagler
Bruttogewicht:
9,68 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
42,5 dm3
Abmessung Länge:
606 mm
Abmessung Breite:
394 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Nagler
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Nagler & Klammergeräte
>
Betonnagler
Weitere Suchbegriffe:
akku-nagler bosch gnh 18v
,
akku tacker
,
akku-tacker bosch
,
Betonnagler
,
Akku-Betonnagler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,90*
€ 959,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,41*
€ 942,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,75*
€ 905,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,83*
€ 892,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,40*
€ 878,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Betonnagler GNB 18V-38, XL-BOXX
Bosch
06019L7001
ab € 567,07*
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, L-BOXX
Bosch
06019K8002
ab € 148,27*
Sonstiges
Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30, Spannzangenschlüssel
Bosch
06019K8000
ab € 131,72*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45
Bosch
06019K7000
ab € 138,23*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 mit L-BOXX
Bosch
06019K7001
ab € 150,57*
Sonstiges
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06019K7002
ab € 321,58*
Sonstiges
Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Bosch
06017D4000
ab € 236,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen