Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® MAX EZ SpeedClic Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615S511DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S511DM
EAN/GTIN:
     4053423238822
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
DREMEL® MAX EZ SpeedClic Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Max. Drehzahl:
15000 1/min
Geeignet für Kunststoff:
true
Körnung:
180 | 180 / 280
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und für leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hervorragend geeignet für gründliches Reinigen und leichtes | Wie funktioniert es? | Bearbeite nach Anschalten des Werkzeugs das Material mit LEI | Materialien und empfohlene Drehzahl | Aluminium max. 15000 Messing max. 15000 Kupfer max. 15000
Inhalt:
1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 180 | 1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 280
Vorteile des Sets::
Inklusive einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 180 und | Die Feinschleifscheibe mit Körnung 180 hat eine 9 Mal länger | Die Feinschleifscheibe mit Körnung 280 hat eine 4 Mal länger | 100 % mehr Schleifmaterial als das Dremel-Zubehör 511S. | Dank des exklusiven Dremel Easy Speedclic (SC) Mechanismus e
Arbeitsdurchmesser:
30.0 mm
Arbeitshöhe:
16.0 mm
Material:
Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel | Metall|Metallrohre | Metall|Stahl | Holz|Sandwichmaterial | Holz|Furniertes Holz | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Weichmetall | Holz|Laminate | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Sperrholz | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Dornverwendung:
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Onlinehändler Produktname:
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 u
Kaufgründe (Online-Händler):
Inklusive einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 180 und | Die Feinschleifscheibe mit Körnung 180 hat eine 9 Mal länger | Die Feinschleifscheibe mit Körnung 280 hat eine 4 Mal länger | 100 % mehr Schleifmaterial als das Dremel-Zubehör 511S. | Dank des exklusiven Dremel Easy Speedclic (SC) Mechanismus e
SOL Date:
01.10.2022
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,40*
€ 7,82*
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,99*
5 Tage
nicht lagernd
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,47*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 8,75*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S471JA
ab € 4,64*
Sonstiges
Dremel
26150550JB
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.