Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz
Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz
Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz
Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz
Tork Deckel für Abfallbehälter 205638 / für Elevation Abfallbehälter in schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-205638
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     205638
EAN/GTIN:
     7322540366686
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tork Flachdeckel eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Elevation Abfalleimer von Tork für viele, verschiedene Waschräume. Er überzeugt mit einem hochwertigen Softschließmechanismus und einer edlen Hochglanzoberfläche aus Kunststoff. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Deckel für Tork Abfallbehälter eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Elevation Abfallbehältersystem und sorgt dank Softschließmechanismus für einen hochwertigen Eindruck
  • Der geruchsdichte Mülleimerdeckel für B1-Abfalleimer ist dank schwarzer Hochglanzoberfläche aus Kunststoff leicht zu reinigen und somit besonders hygienisch
  • Das B1 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Stabilität und modernes, funktionales Elevation Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
  • Problemlose Wartung & flexible Montage: der WC Eimer lässt sich leicht reinigen und kann wahlweise an der Wand oder am Boden stabil und sicher befestigt werden
  • Lieferumfang: 1x Abfallbehälter Deckel von Tork in schwarz für Tork B1 Abfallbehälter / 1.3cm hoch, 30.7cm breit und 24.1cm tief
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 50 l, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, bad mülleimer;badezimmer mülleimer;mülleimer;mülleimer 50 liter;mülleimer 50l;mülleimer bad;mülleimer bad schwarz;mülleimer badezimmer;mülleimer design;mülleimer fürs bad;mülleimer haus;mülleimer papier;mülleimer system;mülleimer schwarz;mülleimer xl;mülleimer zum aufhängen;plastik mülleimer;toiletten mülleimer;wand mülleimer;wc mülleimer;schwarzer mülleimer;abfalleimer;abfalleimer 50;abfalleimer 50 liter;abfalleimer 50l;abfalleimer aus kunststoff;abfalleimer bad;abfalleimer bad schwarz;abfalleimer badezimmer;abfalleimer design;abfalleimer für bad;abfalleimer für badezimmer;abfalleimer gastronomie;abfalleimer hängend;abfalleimer hoch;abfalleimer system;abfalleimer wc;abfalleimer schwarz;abfalleimer zum hängen;bad abfalleimer;gastronomie abfalleimer;wc abfalleimer;abfallbehälter für badezimmer;abfallbehälter für papierhandtücher;abfallbehälter fürs bad;abfallbehälter papier;abfallbehälter tork;abfallbehälter wand;abfallbehälter wandbefestigung;abfallbehälter wandhängend;abfallbehälter wandmontage;abfallbehälter wc;abfallbehälter schwarz;bad abfallbehälter;papierhandtuch abfallbehälter;wand abfallbehälter;abfallsammler;abfallsammler 50;abfallsammler 50 liter;abfallsammler 50l;abfallsammler hängend;abfallsammler wand;abfallsammler wandbefestigung;mülltonne 50 liter;mülltonne 50l;mülltonne design;mülltonne hygiene;mülltonne kunststoff;mülltonne schwarz;mülleimer wandhängend;mülleimer wandmontage schwarz;wandmülleimer badezimmer;wandmülleimer kunststoff;abfalleimer bad schwarz;kosmetikeimer hängend;kosmetikeimer kunststoff;kosmetikeimer schwarz;wc eimer schwarz;tork;tork abfall;tork abfallbehälter;tork abfalleimer;tork eimer;mülleimer deckel;mülleimer deckel dicht;mülleimer deckel geruchsdicht;mülleimer deckel schwarz;mülleimer deckel rund;mülleimer deckel küche;mülleimer deckel push;mülleimer deckel 50l;mülleimer deckel bad;mülleimerdeckel ersatz;deckel für abfalleimer;Abfallbehälter Deckel;flachdeckel;abfalleimer deckel;abfalleimerdeckel;
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
563000
ab € 61,70*
Zubehör
Tork
563008
ab € 69,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.